SIEMENS - SIMATIC S7-400 UR2 mit 9 Steckplätzen, Stahlblech Für den Aufbau von S7-400 Z...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES74001JA010AA0
Anzahl der Steckplätze - 9
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Wand-/Direktmontage möglich - Ja
Fronteinbau möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515128267
Sonepar Artikelnummer
121119319
Hersteller Artikelnummer
6ES74001JA010AA0
Hersteller Typ
6ES7400-1JA01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES74001JA010AA0
Anzahl der Steckplätze:
9
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
257.5 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
27.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.456 kg
- Baugruppe Träger UR2
- 9 Steckplätze
- 2 redundante SV steckbar
- Hohe Flexibilität in der Systemkonfiguration
- Erhöhte Verfügbarkeit durch Redundanz
- Optimale Leistung für komplexe Automatisierungslösungen
Simatic s7-400
The SIMATIC S7-400 is designed for high-performance, centralized and decentralized control with 9 slots and 2 redundant plug-in modules.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


