SIEMENS - SIMATIC S7-400H System Bundle CPU 412-5H DC Für den Aufbau eines S7-400 H-Sys...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES74000HR514AB0
Enthält Stromversorgung - Ja
Enthält Speichereinheit - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371091
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948792728
Sonepar Artikelnummer
121120287
Hersteller Artikelnummer
6ES74000HR514AB0
Hersteller Typ
6ES7400-0HR51-4AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES74000HR514AB0
Enthält Stromversorgung:
Ja
Enthält Speichereinheit:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
11.000 kg
- 1 x UR2-H ohne Memory Card
- 2 x PS 405 10A, DC 24/48/60V
- 4 x Synchronisationsmodule bis 10m
- 2 x Sync-Kabel 1m
- 2 x CPU 412-5H
- Zusätzlich 2 Memory Cards und 4 Backup-Batterien erforderlich
- Flexibles Systemdesign durch modulare Komponenten
- Hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit für kritische Automatisierungsprozesse
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Optimale Leistungsfähigkeit durch leistungsstarke CPUs
Simatic S7-400H, 412-5H System-Bundle H-System mit 1 x UR2-H, ohne Memory Card
Das SIMATIC S7-400H System-Bundle bietet eine leistungsstarke, robuste Lösung für industrielle Automatisierungsanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


