SIEMENS - SIMATIC S7-400H System Bundle CPU 414-5H AC Für den Aufbau eines S7-400 H-Sys...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES74000HR024AB0
Enthält Stromversorgung - Ja
Enthält Speichereinheit - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371091
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948792698
Sonepar Artikelnummer
121120280
Hersteller Artikelnummer
6ES74000HR024AB0
Hersteller Typ
6ES7400-0HR02-4AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES74000HR024AB0
Enthält Stromversorgung:
Ja
Enthält Speichereinheit:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
11.000 kg
- 1 x UR2-H
- Ohne Memory Card
- 2 x PS407 UC120/230V, 10A
- 4 x Sync-Module bis 10m
- 2 x Sync-Kabel 1m
- 2 x CPU 414-5H
- Zusätzlich 2 Memory Cards und 4 Backup-Batterien erforderlich
- Optimale Integration in bestehende Automatisierungslösungen
- Erhöhte Systemverfügbarkeit durch Backup-Batterien
- Flexible Sync-Module bieten Anpassungsfähigkeit an verschiedene Anlagen
- Einfache Erweiterungsmöglichkeiten durch zusätzliche Memory Cards
Simatic S7-400H, 414-5H System-Bundle H-System
Das Produkt ist ein komplettes System-Bundle, das für den Einsatz in automatisierten Anwendungen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


