SIEMENS - SIMATIC S7-400H System Bundle CPU 414-5H DC Für den Aufbau eines S7-400 H-Sys...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES74000HR524AB0
Enthält Stromversorgung - Ja
Enthält Speichereinheit - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371091
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948792735
Sonepar Artikelnummer
121120289
Hersteller Artikelnummer
6ES74000HR524AB0
Hersteller Typ
6ES7400-0HR52-4AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES74000HR524AB0
Enthält Stromversorgung:
Ja
Enthält Speichereinheit:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
11.000 kg
- System-Bundle für H-Systeme
- Inklusive 1 x UR2-H
- 2 x PS 405 10A (DC 24/48/60V)
- 4 x Sync-Module bis 10m
- 2 x Sync-Kabel 1m
- 2 x CPU 414-5H
- Zusätzlich 2 Memory Cards und 4 Backup-Batterien erforderlich
- Hohe Zuverlässigkeit für kritische Anwendungen
- Flexible Konfiguration durch die Modularität des Systems
- Einfache Integration in bestehende Automatisierungslösungen
- Optimierung der Systemverfügbarkeit durch Backup-Batterien
Simatic s7-400h, 414-5h System-bundle h-system mit 1 x ur2-h, ohne memory card, 2 x ps 405 10a, dc 24/48/60v, 4 x sync-module bis 10m, 2 x sync-kabel 1m, 2 x cpu 414-5h, zusätzlich 2 memory cards und 4 backup-batterien erforderlich
Das SIMATIC S7-400H, 414-5H System-Bundle H-System ist für eine zuverlässige und flexible Automatisierung von Prozessen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


