SIEMENS - SIMATIC S7-400H System Bundle CPU 417-5H AC Für den Aufbau eines S7-400 H-Sys...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES74000HR044AB0
Enthält Stromversorgung - Ja
Enthält Speichereinheit - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371091
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948792711
Sonepar Artikelnummer
121120285
Hersteller Artikelnummer
6ES74000HR044AB0
Hersteller Typ
6ES7400-0HR04-4AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES74000HR044AB0
Enthält Stromversorgung:
Ja
Enthält Speichereinheit:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
11.000 kg
- 1 x UR2-H, ohne Memory Card
- 2 x PS407 UC120/230V, 10A
- 4 x Sync-Module bis 10m
- 2 x Sync-Kabel 1m
- 2 x CPU 417-5H
- Zusätzlich 2 Memory Cards und 4 Backup-Batterien erforderlich
- Hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit für kritische Anwendungen.
- Einfache Erweiterbarkeit durch modulare Komponenten.
- Optimale Performance in Automatisierungsprozessen.
Simatic S7-400H, 417-5H System-Bundle
The SIMATIC S7-400H is a high-performance system bundle designed for advanced automation applications with reliable components.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


