SIEMENS - SIMATIC S7-400H System Bundle CPU 417-5H DC Für den Aufbau eines S7-400 H-Sys...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES74000HR544AB0
Enthält Stromversorgung - Ja
Enthält Speichereinheit - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371091
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948792759
Sonepar Artikelnummer
121120295
Hersteller Artikelnummer
6ES74000HR544AB0
Hersteller Typ
6ES7400-0HR54-4AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES74000HR544AB0
Enthält Stromversorgung:
Ja
Enthält Speichereinheit:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
11.000 kg
- System-Bundle H-System mit 1 x UR2-H
- Ohne Memory Card
- 2 x PS 405 10A, DC 24/48/60V
- 4 X Sync-Module bis 10m
- 2 x Sync-Kabel 1m
- 2 x CPU 417-5H
- Zusätzlich 2 Memory Cards und 4 Backup-Batterien erforderlich
- Optimale Verfügbarkeit dank redundanter Systemarchitektur.
- Flexibilität durch Unterstützung unterschiedlicher Spannungslevels.
- Einfache Integration und Erweiterbarkeit mit Sync-Modulen.
- Hohe Leistungsfähigkeit mit der integrierten CPU-Architektur.
Simatic s7-400h, 417-5h System-Bundle
Der SIMATIC S7-400H, 417-5H System-Bundle ist ein leistungsstarkes Automatisierungssystem, das für Hochverfügbarkeit in anspruchsvollen Anwendungen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


