SIEMENS - SIMATIC S7 Energy Efficiency-Monitor S7-1200/S7-1500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21081CF000BB0
Konfigurationsfunktion integriert - Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x - Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT - Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622605318
Sonepar Artikelnummer
121154062
Hersteller Artikelnummer
6AV21081CF000BB0
Hersteller Typ
6AV2108-1CF00-0BB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21081CF000BB0
Konfigurationsfunktion integriert:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
Nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
Nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
Ja
Diagnosefunktion integriert:
Ja
Auswertefunktion integriert:
Ja
Projektierungsfunktion integriert:
Nein
Datenerfassungsfunktion integriert:
Ja
Kommunikationsfunktion integriert:
Nein
Technologische Funktion integriert:
Nein
Inbetriebnahmefunktion integriert:
Nein
Simulationsfunktion integriert:
Nein
Bewegungsfunktion integriert:
Nein
Analysefunktion integriert:
Ja
Positionierfunktion integriert:
Nein
Wartungsfunktion integriert:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.011 kg
- Single Runtime License
- Enthält Lizenzzertifikat für Machines S7-1500/1200
- Klasse A
- Ablauffähig auf: S7-1500 CPU ab Firmware V2.1
- ET 200SP CPU ab Firmware V2.1
- S7-1200 CPU ab Firmware V4.2
- Aktuellste Version wird empfohlen
- Verbesserte Energieeffizienz von Maschinen
- Optimierung der Betriebsabläufe
- Kostenreduktion durch geringeren Energieverbrauch
- Einfache Integration in bestehende Systeme
S7 Energy Efficiency-Monitor for Machines
Der S7 Energy Efficiency-Monitor for Machines ist eine Softwarelösung zur Optimierung und Überwachung der Energieeffizienz von Maschinen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


