Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7 Energy Efficiency-Monitor S7-1200/S7-1500 License Download

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7 Energy Efficiency-Monitor S7-1200/S7-1500 License Download

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV21081CF000BH0

  • Konfigurationsfunktion integriert - Nein

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 9x - Nein

  • Geeignet für Betriebssystem Windows NT - Nein

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622604670

Sonepar Artikelnummer

121380730

Hersteller Artikelnummer

6AV21081CF000BH0

Hersteller Typ

6AV2108-1CF00-0BH0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV21081CF000BH0

Konfigurationsfunktion integriert:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

Nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

Nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

Ja

Diagnosefunktion integriert:

Ja

Auswertefunktion integriert:

Ja

Projektierungsfunktion integriert:

Nein

Datenerfassungsfunktion integriert:

Ja

Kommunikationsfunktion integriert:

Nein

Technologische Funktion integriert:

Nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Nein

Simulationsfunktion integriert:

Nein

Bewegungsfunktion integriert:

Nein

Analysefunktion integriert:

Ja

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

    S7 Energy Efficiency-Monitor for Machines

    This product is designed to optimize energy efficiency in industrial machines by providing essential monitoring and analysis tools.

    Technische Details:

    • Single Runtime License Download
    • Inclusion of a license certificate for Machines S7-1500/1200 in PDF format
    • Compatible with S7-1500 CPU from Firmware V2.1
    • Compatible with ET 200SP CPU from Firmware V2.1
    • Compatible with S7-1200 CPU from Firmware V4.2
    • Email address required for delivery
    • It is recommended to select the latest version

    Kunden Vorteile:

    • Improves energy consumption monitoring and management
    • Enhances operational efficiency of machines
    • Easy access to licensing and documentation via PDF downloads
    • Ensures compatibility with the latest CPU firmware versions

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie