SIEMENS - SIMATIC S7 F-Programmiersoftware V6.2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES78331CC260YE5
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85235190
Gewicht - 0.201 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622418529
Sonepar Artikelnummer
121119253
Hersteller Artikelnummer
6ES78331CC260YE5
Hersteller Typ
6ES7833-1CC26-0YE5
Hersteller Artikel Nr.:
6ES78331CC260YE5
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235190
Gewicht:
0.201 kg
- Upgrade: Von V6.X auf V6.2
- Lizenztyp: Floating License E-SW
- Lieferumfang: License Key auf USB Stick Klasse A, ohne Software, ohne Dokumentation
- Sprachen: 2-Sprachig (Deutsch, Englisch)
- Kompatibilität: Ablauffähig unter WIN7 SP1, Server 2008 R2 SP1, WIN10, Server 2012 R2, Server 2016
- Referenz-Hardware: PC/PG
- Ermöglicht eine einfache Lizenzverwaltung und Upgrade-Optionen.
- Flexibilität durch Floating License, die mehrere Geräte nutzen können.
- Unterstützung von gängigen Betriebssystemen für einfache Integration.
- Zugänglichkeit in beiden Sprachen verbessert die Benutzererfahrung.
Simatic S7, Software F-Systems V6.2 Upgrade von V6.X auf V6.2 Floating License E-SW
Das Produkt ermöglicht ein Upgrade auf die Version V6.2 und bietet eine flexible Lizenzverwaltung für verschiedene Windows-Betriebssysteme.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


