SIEMENS - SIMATIC S7 Micro Memory Card 128 KB für S7-300/C7/ET 200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79538LG310AA0
Speicherart - FLASH EPROM
Speichergröße - 128 kByte
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85235110
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623402657
Sonepar Artikelnummer
120943636
Hersteller Artikelnummer
6ES79538LG310AA0
Hersteller Typ
6ES7953-8LG31-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79538LG310AA0
Speicherart:
FLASH EPROM
Speichergröße:
128 kByte
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235110
Gewicht:
0.029 kg
- Typ: Micro Memory Card
- Kompatibilität: S7-300/C7/ET 200
- Technologie: 3, 3V Nflash
- Speicherkapazität: 128 KB
- Ermöglicht die Anpassung des Speichers an spezifische Anforderungen.
- Schnelle und einfache Datenübertragung für effiziente Systeme.
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit in industriellen Anwendungen.
Simatic S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200
Die Micro Memory Card bietet notwendigen Speicher für SIMATIC S7-300 in unterschiedlichen Größen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


