Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMATIC S7 MODBUS Master V3.1 Single License ohne Software

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7 MODBUS Master V3.1 Single License ohne Software

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES78701AA010YA1

  • Systemkomponente - Ja

  • Enthält Funktionsbausteine für Zählen - Nein

  • Enthält Funktionsbausteine für Redundanz - Nein

  • Enthält Funktionsbausteine für Positionierung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169009348

Sonepar Artikelnummer

121123474

Hersteller Artikelnummer

6ES78701AA010YA1

Hersteller Typ

6ES7870-1AA01-0YA1

Hersteller Artikel Nr.:

6ES78701AA010YA1

Systemkomponente:

Ja

Enthält Funktionsbausteine für Zählen:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Redundanz:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Positionierung:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Kommunikation:

Ja

Enthält Funktionsbausteine für Bushandling:

Ja

Enthält Funktionsbausteine für Simulation:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Diagnose:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Wegerfassung:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Teleservice:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Regelung:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Analogsignale:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Antriebe:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Motion Control:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Zustandgraph:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Visualisierung:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für FUZZY-Control:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für sonstige Applikationen:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Dokumentation:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.125 kg

    SIMATIC S7, MODBUS Master V3.1 Einzellizenz für 1 Installation R-SW

    Der SIMATIC S7, MODBUS Master V3.1 ermöglicht die Kommunikation mit Geräten über das Modbus-Protokoll im RTU-Format.

    Technische Details:

    • Einzellizenz für 1 Installation
    • Hardware-Dongle
    • Klasse A
    • Unterstützt 3 Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch
    • Kompatibel mit STEP 7 ab Version 4.02
    • Referenz-Hardware: CP 341 und CP 441-2

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht die Integration von Modbus-Geräten in Automatisierungslösungen
    • Einfacher Einsatz ohne zusätzliche Software und Dokumentation
    • Flexibilität durch mehrsprachige Unterstützung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie