Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMATIC S7 MODBUS Master V3.1 Single License Software auf CD

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7 MODBUS Master V3.1 Single License Software auf CD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES78701AA010YA0

  • Systemkomponente - Ja

  • Enthält Funktionsbausteine für Zählen - Nein

  • Enthält Funktionsbausteine für Redundanz - Nein

  • Enthält Funktionsbausteine für Positionierung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169009331

Sonepar Artikelnummer

121123472

Hersteller Artikelnummer

6ES78701AA010YA0

Hersteller Typ

6ES7870-1AA01-0YA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES78701AA010YA0

Systemkomponente:

Ja

Enthält Funktionsbausteine für Zählen:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Redundanz:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Positionierung:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Kommunikation:

Ja

Enthält Funktionsbausteine für Bushandling:

Ja

Enthält Funktionsbausteine für Simulation:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Diagnose:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Wegerfassung:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Teleservice:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Regelung:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Analogsignale:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Antriebe:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Motion Control:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Zustandgraph:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Visualisierung:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für FUZZY-Control:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für sonstige Applikationen:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Dokumentation:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85234910

Gewicht:

0.203 kg

    Simatic S7, Modbus Master V3.1

    Die SIMATIC S7, MODBUS Master V3.1 ermöglicht die Integration und Kommunikation mit MODBUS-fähigen Geräten durch ein leistungsfähiges Software- und Hardwarepaket.

    Technische Details:

    • Einzellizenz für 1 Installation
    • R-SW, SW und DOKU auf CD
    • HW-Dongle
    • Klasse A
    • 3-sprachig (de, en, fr)
    • ablauffähig unter STEP 7 ab V4.02
    • Referenz-HW: CP 341 und CP 441-2
    • Treiber für Modbus-Protokoll mit RTU-Message-Format

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Zugang zur Kommunikation mit MODBUS-Geräten.
    • Benutzerfreundliche Installation und Setup durch CD-Dokumentation.
    • Vielfältige Sprachoptionen bieten Support für verschiedene Nutzergruppen.
    • Hohe Kompatibilität mit verschiedenen Siemens Hardwarekomponenten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie