SIEMENS - SIMATIC S7 MODBUS Slave V3.1 Single License Software auf CD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES78701AB010YA0
Systemkomponente - Ja
Enthält Funktionsbausteine für Zählen - Nein
Enthält Funktionsbausteine für Redundanz - Nein
Enthält Funktionsbausteine für Positionierung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169009379
Sonepar Artikelnummer
121122183
Hersteller Artikelnummer
6ES78701AB010YA0
Hersteller Typ
6ES7870-1AB01-0YA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES78701AB010YA0
Systemkomponente:
Ja
Enthält Funktionsbausteine für Zählen:
Nein
Enthält Funktionsbausteine für Redundanz:
Nein
Enthält Funktionsbausteine für Positionierung:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Enthält Funktionsbausteine für Kommunikation:
Ja
Enthält Funktionsbausteine für Bushandling:
Ja
Enthält Funktionsbausteine für Simulation:
Nein
Enthält Funktionsbausteine für Diagnose:
Nein
Enthält Funktionsbausteine für Wegerfassung:
Nein
Enthält Funktionsbausteine für Teleservice:
Nein
Enthält Funktionsbausteine für Regelung:
Nein
Enthält Funktionsbausteine für Analogsignale:
Nein
Enthält Funktionsbausteine für Antriebe:
Nein
Enthält Funktionsbausteine für Motion Control:
Nein
Enthält Funktionsbausteine für Zustandgraph:
Nein
Enthält Funktionsbausteine für Visualisierung:
Nein
Enthält Funktionsbausteine für FUZZY-Control:
Nein
Enthält Funktionsbausteine für sonstige Applikationen:
Nein
Enthält Funktionsbausteine für Dokumentation:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85234910
Gewicht:
0.203 kg
- Einzellizenz für 1 Installation
- R-SW, SW und DOKU auf CD
- HW-Dongle
- Klasse A
- Dreisprachig (de, en, fr)
- Ablauffähig mit STEP 7 ab V4.02
- Referenz-HW: CP 341 und CP 441-2
- Treiber für Modbus-Protokoll mit RTU-Message-Format
- Einfacher Zugriff auf Modbus-Kommunikationsprotokolle für die Automatisierung
- Vielseitige Sprachoptionen für Benutzerfreundlichkeit
- Kompatibilität mit gängigen Siemens-Hardwarekomponenten
- Umfassende Dokumentation zur Unterstützung der Installation und Nutzung
Simatic S7, Modbus Slave V3.1
Die SIMATIC S7, MODBUS Slave V3.1 ist eine Softwarelösung zur Integration von Modbus-Protokollen in Automatisierungssysteme.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


