Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7 MPI-Kabel 5 m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7 MPI-Kabel 5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES79010BF000AA0

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 5 m

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Polzahl - 9

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169009577

Sonepar Artikelnummer

120240822

Hersteller Artikelnummer

6ES79010BF000AA0

Hersteller Typ

6ES7901-0BF00-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES79010BF000AA0

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

5 m

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Polzahl:

9

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Ja

Geeignet für digitale Signale:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.256 kg

    Simatic S7, Mpi-Kabel zur Verbindung von Simatic S7 und Pg / Ibpc Md-57A Über Mpi 5m

    Das SIMATIC S7 MPI-Kabel ermöglicht die Verbindung zwischen SIMATIC S7 und PG / IPC MD-57A über MPI, speziell entwickelt für die Programmiergeräte von Siemens.

    Technische Details:

    • Länge: 5 Meter
    • Kompatibel mit SIMATIC Programmiergeräten
    • Standardisierte MPI-Schnittstelle

    Kunden Vorteile:

    • Höchster Qualitätsanspruch wie bei Kernprodukten
    • Erstklassige Wahl für das Zusammenspiel mit Programmiergeräten
    • Verbesserte Zuverlässigkeit und Leistung der Verbindung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie