Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - SIMATIC S7-PLCSIM Advanced Software Update Service

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-PLCSIM Advanced Software Update Service

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES78231FA000YL5

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - Nein

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - Nein

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - Nein

  • Konfigurationsfunktion integriert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622455920

Sonepar Artikelnummer

120589095

Hersteller Artikelnummer

6ES78231FA000YL5

Hersteller Typ

6ES7823-1FA00-0YL5

Hersteller Artikel Nr.:

6ES78231FA000YL5

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

Nein

Konfigurationsfunktion integriert:

Ja

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

Nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

Nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

Nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

Ja

Diagnosefunktion integriert:

Ja

Auswertefunktion integriert:

Ja

Projektierungsfunktion integriert:

Ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

Nein

Kommunikationsfunktion integriert:

Ja

Technologische Funktion integriert:

Nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Ja

Simulationsfunktion integriert:

Ja

Bewegungsfunktion integriert:

Nein

Analysefunktion integriert:

Ja

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Nein

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.011 kg

    Simatic S7-plcsim Advanced Software Update Service (sus)

    Der SIMATIC S7-PLCSIM Advanced Software Update Service (SUS) gewährleistet, dass Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen erhalten, um die Qualität Ihrer Automatisierungsprojekte zu verbessern.

    Technische Details:

    • Vertragslaufzeit: 1 Jahr ab Rechnungsdatum
    • Automatische Verlängerung um 1 Jahr, sofern nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt
    • Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB)
    • Keine S7-1500/ET 200SP-Hardware während der Projektierungs- und Engineering-Phase erforderlich
    • Erstellung virtueller Controller zur Simulation von S7-1500 und ET 200SP-Controllern

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Qualität der Applikationen durch frühzeitige Fehlererkennung
    • Schnelle Validierung der Funktionalität für höhere Effizienz
    • Ermöglichung von frühem Operator Training mit virtuellen Controllern
    • Flexible Lizensierungsvarianten für Einzelplatz, Team oder Unternehmen
    • Kostengünstige und einfache Aktualisierung der Software über den Software Update Service (SUS)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie