Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7 PROFINET Treiber Runtime-Lizenz VPE 10

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7 PROFINET Treiber Runtime-Lizenz VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71953AA100XA0

  • Systemkomponente - Ja

  • Enthält Funktionsbausteine für Zählen - Nein

  • Enthält Funktionsbausteine für Redundanz - Nein

  • Enthält Funktionsbausteine für Positionierung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622158418

Sonepar Artikelnummer

121123320

Hersteller Artikelnummer

6ES71953AA100XA0

Hersteller Typ

6ES7195-3AA10-0XA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71953AA100XA0

Systemkomponente:

Ja

Enthält Funktionsbausteine für Zählen:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Redundanz:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Positionierung:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Kommunikation:

Ja

Enthält Funktionsbausteine für Bushandling:

Ja

Enthält Funktionsbausteine für Simulation:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Diagnose:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Wegerfassung:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Teleservice:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Regelung:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Analogsignale:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Antriebe:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Motion Control:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Zustandgraph:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Visualisierung:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für FUZZY-Control:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für sonstige Applikationen:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Dokumentation:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.019 kg

    Runtime Lizenz PROFINET Treiber

    Mit dem PROFINET Treiber für Controller können Anwender dezentrale Peripherie und Antriebe über PROFINET an eine eigene Control-Applikation anbinden.

    Technische Details:

    • 10 Stück Lizenzen
    • Aufkleber, nur Lizenz, keine Software
    • Kompatibel mit Standard-PCs für Steuerungssoftware
    • Eignung für einfache und komplexe Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität bei der Anbindung dezentraler Peripherie und Antriebe
    • Einfacher Zugriff auf eigene Control-Applikationen
    • Effiziente Integration in bestehende Systeme
    • Ermöglicht maßgeschneiderte Automatisierungslösungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie