Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7 S7 F-Systems Copy License

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7 S7 F-Systems Copy License

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES78331CC006YX0

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - Nein

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - Nein

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - Nein

  • Konfigurationsfunktion integriert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169021210

Sonepar Artikelnummer

121120116

Hersteller Artikelnummer

6ES78331CC006YX0

Hersteller Typ

6ES7833-1CC00-6YX0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES78331CC006YX0

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

Nein

Konfigurationsfunktion integriert:

Nein

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

Nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

Nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

Ja

Diagnosefunktion integriert:

Nein

Auswertefunktion integriert:

Nein

Projektierungsfunktion integriert:

Nein

Datenerfassungsfunktion integriert:

Nein

Kommunikationsfunktion integriert:

Nein

Technologische Funktion integriert:

Nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Nein

Simulationsfunktion integriert:

Nein

Bewegungsfunktion integriert:

Nein

Analysefunktion integriert:

Nein

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Nein

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.162 kg

    Simatic S7

    Software for F Systems RT License that allows for 2 installations per AS for SIMATIC S7-400F/FH hardware.

    Technische Details:

    • Lizenztyp: Kopierlizenz für 2 Installationen pro AS
    • Referenz-HW: SIMATIC S7-400F/FH
    • Inhalt: 2x Zertifikat + 2x Aufkleber

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation dank der Kopierlizenz für mehrere Systeme
    • Flexibilität durch die Möglichkeit, auf verschiedenen Geräten zu arbeiten
    • Inklusive Zertifikat und Aufkleber zur Identifikation

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie