SIEMENS - SIMATIC S7 S7-GRAPH Floating License

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES78110CC080YA5
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - Nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - Nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - Nein
Konfigurationsfunktion integriert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622952016
Sonepar Artikelnummer
121123626
Hersteller Artikelnummer
6ES78110CC080YA5
Hersteller Typ
6ES7811-0CC08-0YA5
Hersteller Artikel Nr.:
6ES78110CC080YA5
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
Nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
Nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
Nein
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
Nein
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
Nein
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:
Nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
Nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
Nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
Ja
Diagnosefunktion integriert:
Ja
Auswertefunktion integriert:
Ja
Projektierungsfunktion integriert:
Ja
Datenerfassungsfunktion integriert:
Ja
Kommunikationsfunktion integriert:
Ja
Technologische Funktion integriert:
Nein
Inbetriebnahmefunktion integriert:
Nein
Simulationsfunktion integriert:
Nein
Bewegungsfunktion integriert:
Nein
Analysefunktion integriert:
Ja
Positionierfunktion integriert:
Nein
Wartungsfunktion integriert:
Nein
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85234910
Gewicht:
0.165 kg
- Lizenztyp: Floating-License für 1 User
- Sprache: 5-sprachig (de,en,fr,es,it)
- Kompatibilität: Ab STEP7 V5.7, Windows Server 2016/2019/2022, Windows 10/11 Professional, Windows 10/11 Enterprise
- Referenz-Hardware: S7-300/400, C7
- Inhalt: 1x CD + 1x USB
- Standards: Entspricht IEC 61131-3, DIN EN 61131
- Ermöglicht die graphische Beschreibung von Prozessen in überschaubare Einzelschritte.
- Die Verwendung von standardisierten Darstellungsarten sorgt für eine klare Programmierung.
- Funktionalitäten zur Festlegung und Steuerung von Aktionen für jeden Schritt.
- Definiert Übergangsbedingungen und Verriegelungs- sowie Überwachungsbedingungen für die Schritte.
- Bereits in STEP 7 Professional (TIA Portal) enthalten, was die Integration erleichtert.
Simatic S7, S7-Graph V5.7 SP1
SIMATIC S7-GRAPH is a software used for programming sequential processes with alternative or parallel step sequences, leveraging the STEP 7 programming software for efficient and standardized project implementation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


