SIEMENS - SIMATIC S7 S7-PLCSIM Software Update Service

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES78410CA010YX2
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - Nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - Nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - Nein
Konfigurationsfunktion integriert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169008693
Sonepar Artikelnummer
121123450
Hersteller Artikelnummer
6ES78410CA010YX2
Hersteller Typ
6ES7841-0CA01-0YX2
Hersteller Artikel Nr.:
6ES78410CA010YX2
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
Nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
Nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
Nein
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
Nein
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
Nein
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:
Nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
Nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Ja
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
Nein
Diagnosefunktion integriert:
Ja
Auswertefunktion integriert:
Ja
Projektierungsfunktion integriert:
Nein
Datenerfassungsfunktion integriert:
Ja
Kommunikationsfunktion integriert:
Ja
Technologische Funktion integriert:
Nein
Inbetriebnahmefunktion integriert:
Ja
Simulationsfunktion integriert:
Ja
Bewegungsfunktion integriert:
Nein
Analysefunktion integriert:
Ja
Positionierfunktion integriert:
Nein
Wartungsfunktion integriert:
Nein
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.011 kg
- Vertrag über die Bereitstellung aller aktuellen Software-Versionen für 1 Jahr.
- Automatische Verlängerung des Vertrages um 1 Jahr, sofern nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird.
- Liefer- und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum.
- Voraussetzung für Abschluss: aktuelle Version der Software.
- PLCSIM ist ein elementarer Bestandteil von STEP 7 Professional (TIA Portal).
- Reduzierte Inbetriebnahmezeiten durch simulierte Testumgebungen, inkl. Steuerung und Prozess.
- Minimierung von Kosten durch frühzeitiges Auffinden von Programmierfehlern und Optimierung von Programmteilen.
- Testmöglichkeiten für Programmänderungen, bevor diese in die Steuerung der Anlage geladen werden.
SIMATIC S7, S7-PLCSIM Software Update Service
Im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen, um die Entwicklung von Programmen und deren produktiven Einsatz wirkungsvoll zu unterstützen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


