SIEMENS - SIMATIC S7 S7-PLCSIM V5.4 Floating License

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES78410CC050YA5
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - Nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - Nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - Nein
Konfigurationsfunktion integriert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169139441
Sonepar Artikelnummer
121123452
Hersteller Artikelnummer
6ES78410CC050YA5
Hersteller Typ
6ES7841-0CC05-0YA5
Hersteller Artikel Nr.:
6ES78410CC050YA5
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
Nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
Nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
Nein
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
Nein
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
Nein
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:
Nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
Nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
Nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
Nein
Diagnosefunktion integriert:
Ja
Auswertefunktion integriert:
Ja
Projektierungsfunktion integriert:
Nein
Datenerfassungsfunktion integriert:
Ja
Kommunikationsfunktion integriert:
Ja
Technologische Funktion integriert:
Nein
Inbetriebnahmefunktion integriert:
Ja
Simulationsfunktion integriert:
Ja
Bewegungsfunktion integriert:
Nein
Analysefunktion integriert:
Ja
Positionierfunktion integriert:
Nein
Wartungsfunktion integriert:
Nein
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85234910
Gewicht:
0.201 kg
- Lizenz: Floating-License für 1 Benutzer
- Inhalt: 1x CD + 1x USB
- Sprache: 5-sprachig (de, en, fr, es, it)
- Kompatibilität: ab STEP7 V5.4 SP4 oder SP5 oder STEP7 V5.5 mit oder ohne SP1
- Betriebssysteme: WinXP Prof, Win7 Prof/Ultimate
- Referenz-Hardware: PG/PC
- Verkürzt Inbetriebnahmezeiten und reduziert Kosten durch eine simulierte Testumgebung.
- Ermöglicht frühzeitiges Auffinden von Programmierfehlern sowie Optimierung von Programmteilen.
- Gebietet die Möglichkeit, Programme vor dem Laden in die Steuerung zu testen.
- Ist ein elementarer Bestandteil von STEP 7 Professional (TIA Portal).
SIMATIC S7, S7-PLCSIM V5.4 Floating-License für 1 User
Das Simulationssystem unterstützt die Entwicklung von Programmen und deren produktiven Einsatz in der Automatisierungstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


