Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7 S7-PLCSIM V5.4 Upgrade

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7 S7-PLCSIM V5.4 Upgrade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES78410CC050YE5

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - Nein

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - Nein

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - Nein

  • Konfigurationsfunktion integriert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169161886

Sonepar Artikelnummer

121123453

Hersteller Artikelnummer

6ES78410CC050YE5

Hersteller Typ

6ES7841-0CC05-0YE5

Hersteller Artikel Nr.:

6ES78410CC050YE5

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

Nein

Konfigurationsfunktion integriert:

Ja

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

Nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

Nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

Nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

Nein

Diagnosefunktion integriert:

Ja

Auswertefunktion integriert:

Ja

Projektierungsfunktion integriert:

Nein

Datenerfassungsfunktion integriert:

Ja

Kommunikationsfunktion integriert:

Ja

Technologische Funktion integriert:

Nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Ja

Simulationsfunktion integriert:

Ja

Bewegungsfunktion integriert:

Nein

Analysefunktion integriert:

Ja

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Nein

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85234910

Gewicht:

0.201 kg

    SIMATIC S7, S7-PLCSIM V5.4 Upgrade, Floating-License für 1 User E-SW

    Simulationssysteme können die Entwicklung von Programmen und den daran anschließenden produktiven Einsatz wirkungsvoll unterstützen.

    Technische Details:

    • Upgrade für STEP7 V5.4 SP4 oder SP5 oder STEP7 V5.5 mit oder ohne SP1
    • Kompatibel mit Windows XP Professional, Windows 7 Professional/Ultimate
    • Referenz-Hardware: PG/PC
    • Inhalt: 1x CD + 1x USB mit Lizenzschlüssel
    • Multilingual: 5 Sprachen (de, en, fr, es, it)

    Kunden Vorteile:

    • Verkürzung der Inbetriebnahmezeiten und Kostenreduktion durch simulierte Testumgebung
    • Frühzeitiges Auffinden von Programmierfehlern und Optimierung von Programmteilen
    • Möglichkeit, Programme vor deren Einsatz zu testen und zu validieren
    • Elementarer Bestandteil von STEP 7 Professional (TIA Portal)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie