Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7 S7-SCL Software Update Service

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7 S7-SCL Software Update Service

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES78111CA010YX2

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - Nein

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - Nein

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - Nein

  • Konfigurationsfunktion integriert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169007047

Sonepar Artikelnummer

121123364

Hersteller Artikelnummer

6ES78111CA010YX2

Hersteller Typ

6ES7811-1CA01-0YX2

Hersteller Artikel Nr.:

6ES78111CA010YX2

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

Nein

Konfigurationsfunktion integriert:

Ja

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

Nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

Nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

Nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

Ja

Diagnosefunktion integriert:

Ja

Auswertefunktion integriert:

Ja

Projektierungsfunktion integriert:

Ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

Ja

Kommunikationsfunktion integriert:

Ja

Technologische Funktion integriert:

Nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Nein

Simulationsfunktion integriert:

Nein

Bewegungsfunktion integriert:

Nein

Analysefunktion integriert:

Ja

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Nein

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.011 kg

    Simatic S7-SCL Software Update Service

    Im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen, die für die Programmierung komplexer Algorithmen und mathematischen Funktionen geeignet sind.

    Technische Details:

    • Vertrag über ein Jahr mit automatischer Verlängerung um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird
    • Liefer- und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum
    • Aktuelle Version der Software S7-SCL erforderlich für Vertragsabschluss
    • Unterstützt Programmierung komplexer Algorithmen und mathematische Funktionen
    • Erfüllt die Norm IEC 61131-3 und den Base Level sowie Reusability Level nach PLCopen
    • SCL ist elementarer Bestandteil von STEP 7 Professional (TIA Portal)

    Kunden Vorteile:

    • Zugang zu den neuesten Software-Versionen während der Vertragslaufzeit
    • Verbesserte Möglichkeit zur Programmierung durch Kombination von Hochsprachen- und SPS-typischen Sprachelementen
    • Erleichterung der Programmierung durch Unterstützung von Laufschleifen, Alternativverzweigungen und Sprungverteilern
    • Optimale Nutzung der Programmierung durch Integration in das TIA Portal

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie