Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7 Safe Kinematics V19 License Download

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7 Safe Kinematics V19 License Download

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES78230FE041AA0

  • Systemkomponente - Ja

  • Enthält Funktionsbausteine für Zählen - Nein

  • Enthält Funktionsbausteine für Redundanz - Nein

  • Enthält Funktionsbausteine für Positionierung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623172710

Sonepar Artikelnummer

121380835

Hersteller Artikelnummer

6ES78230FE041AA0

Hersteller Typ

6ES7823-0FE04-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES78230FE041AA0

Systemkomponente:

Ja

Enthält Funktionsbausteine für Zählen:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Redundanz:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Positionierung:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Kommunikation:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Bushandling:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Simulation:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Diagnose:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Wegerfassung:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Teleservice:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Regelung:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Analogsignale:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Antriebe:

Ja

Enthält Funktionsbausteine für Motion Control:

Ja

Enthält Funktionsbausteine für Zustandgraph:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Visualisierung:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für FUZZY-Control:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für sonstige Applikationen:

Nein

Enthält Funktionsbausteine für Dokumentation:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85249100

Gewicht:

0.001 kg

    Simatic Safe Kinematics Single Runtime License Download

    SIMATIC Safe Kinematics ermöglicht die sichere Überwachung der Bewegung von vordefinierten Kinematiken mit bis zu 12 interpolierenden Achsen.

    Technische Details:

    • Enthält Lizenzzertifikat und Installations-Setup für die Bausteinbibliothek
    • Unterstützt bis zu 12 interpolierende Achsen
    • Ablauffähig auf S7-1500 (T)F-CPU (1516 (ab FW 4.0), 1517, 1518)
    • Kompatibel mit Open Controller, Drive Controller (1507D TF) und Software Controller
    • Erfordert SINUMERIK ONE mit TIA Portal V20 und STEP 7 Safety Advanced V20
    • Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine präzise und sichere Überwachung der Bewegungen im mehrdimensionalen Raum
    • Erhöht die Sicherheit bei der Nutzung von Kinematiken in automatisierten Systemen
    • Reduziert das Risiko von Fehlfunktionen und damit verbundene Ausfallzeiten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie