Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7, Software, Safety Matrix Tool V6.3, Floating License für 1 User, E...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7, Software, Safety Matrix Tool V6.3, Floating License für 1 User, E...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES78331SM030YA5

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85235190

  • Gewicht - 0.151 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622662540

Sonepar Artikelnummer

121120318

Hersteller Artikelnummer

6ES78331SM030YA5

Hersteller Typ

6ES7833-1SM03-0YA5

Hersteller Artikel Nr.:

6ES78331SM030YA5

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85235190

Gewicht:

0.151 kg

    Simatic S7, Software, Safety Matrix Tool V6.3, Floating License für 1 User, E-SW, ohne SW, ohne Doku.

    The SIMATIC S7 Safety Matrix Tool V6.3 provides a flexible floating license for users, supporting safety system configurations efficiently.

    Technische Details:

    • License Key auf USB Stick
    • Klasse A
    • 2-Sprachig (DE, EN)
    • ablauffähig unter WIN 7 SP1 Enterprise/Ultimate
    • ablauffähig unter WIN 10 Enterprise LTSB 2015
    • ablauffähig unter Server 2008 R2 SP1
    • ablauffähig unter Server 2012 R2
    • ablauffähig unter Server 2016
    • Referenz-HW: PC/PG
    • SW Voraussetzung: S7 F Systems

    Vorteile für den Kunden:

    • Ermöglicht eine flexible Nutzung durch die Floating License für 1 User.
    • Unterstützt die Sicherheitssystemkonfigurationen in einer benutzerfreundlichen Umgebung.
    • Zwei Sprachoptionen ermöglichen eine breitere Benutzerzugänglichkeit.
    • Kompatibel mit verschiedenen Windows-Betriebssystemen sorgt für Vielseitigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.