Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7, Software, Safety Matrix Tool V6.3, Upgrade V6.x -<gt/> V6.3, Floa...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7, Software, Safety Matrix Tool V6.3, Upgrade V6.x -<gt/> V6.3, Floa...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES78331SM030YE5

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85235190

  • Gewicht - 0.151 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622662564

Sonepar Artikelnummer

121120320

Hersteller Artikelnummer

6ES78331SM030YE5

Hersteller Typ

6ES7833-1SM03-0YE5

Hersteller Artikel Nr.:

6ES78331SM030YE5

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85235190

Gewicht:

0.151 kg

    SIMATIC S7, Software, Safety Matrix Tool V6.3

    The Safety Matrix Tool V6.3 is designed to facilitate the safety engineering process within industrial automation systems.

    Technische Details:

    • Upgrade from V6.x to V6.3
    • Floating License für 1 User
    • License Key auf USB Stick
    • Klasse A
    • 2-Sprachig (DE, EN)
    • Ablauffähig unter WIN 7 SP1 Enterprise/Ultimate, WIN 10 Enterprise LTSB 2015, Server 2008 R2 SP1, Server 2012 R2, Server 2016
    • Referenz-HW: PC/PG
    • SW Voraussetzung: S7 F Systems

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine reibungslose Sicherheitsengineering-Ablauf.
    • Flexibilität durch die Verwendung einer Floating License.
    • Einfacher Zugriff auf Software durch den USB Stick.
    • Unterstützung mehrerer Sprachen fördert die Benutzerfreundlichkeit.
    • Kompatibilität mit verschiedenen Windows-Versionen gewährleistet breite Anwendbarkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.