Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7, Software, Safety Matrix Viewer, für PCS 7, Upgrade V6.x -<gt/> V6...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7, Software, Safety Matrix Viewer, für PCS 7, Upgrade V6.x -<gt/> V6...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES78331SM630YE5

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85235190

  • Gewicht - 0.148 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622662588

Sonepar Artikelnummer

121120329

Hersteller Artikelnummer

6ES78331SM630YE5

Hersteller Typ

6ES7833-1SM63-0YE5

Hersteller Artikel Nr.:

6ES78331SM630YE5

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85235190

Gewicht:

0.148 kg

    SIMATIC S7

    Software designed for visualizing safety matrices in PCS 7 systems, offering an upgrade from version 6.x to 6.3 with a floating license for one user.

    Technische Details:

    • Upgrade from V6.x to V6.3
    • Floating license for 1 user
    • License key provided on USB stick
    • Compatible with Windows 7 SP1 Enterprise/Ultimate, Windows 10 Enterprise LTSB 2015, Server 2008 R2 SP1, Server 2012 R2, and Server 2016
    • Reference hardware: PC/PG
    • Software requirement: PCS 7 OS
    • Class A
    • Bilingual support (DE, EN)

    Kunden Vorteile:

    • Enhances safety through effective visual management of safety matrices
    • Easy installation and setup via a USB stick for quick usability
    • Supports multi-language options to cater to a wider audience
    • Compatibility with multiple Windows versions for flexible deployment

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.