Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7, Software, Safety Matrix Viewer V6.3, für PCS 7, Floating License ...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7, Software, Safety Matrix Viewer V6.3, für PCS 7, Floating License ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES78331SM630YA5

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85235190

  • Gewicht - 0.148 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622662571

Sonepar Artikelnummer

121120327

Hersteller Artikelnummer

6ES78331SM630YA5

Hersteller Typ

6ES7833-1SM63-0YA5

Hersteller Artikel Nr.:

6ES78331SM630YA5

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85235190

Gewicht:

0.148 kg

    Simatic S7, Software, Safety Matrix Viewer V6.3

    The Safety Matrix Viewer V6.3 is designed for effective safety management in PCS 7 environments with a user-friendly floating license for 1 user.

    Technische Details:

    • License Key auf USB Stick
    • Klasse A
    • 2-Sprachig (DE, EN)
    • Ablauffähig unter WIN 7 SP1 Enterprise/Ultimate
    • Ablauffähig unter WIN 10 Enterprise LTSB 2015
    • Unterstützt Server 2008 R2 SP1, Server 2012 R2, Server 2016
    • Referenz-HW: PC/PG
    • SW Voraussetzung: PCS 7 OS

    Kunden Vorteile:

    • Flexibles Lizenzmodell ermöglicht einfache Nutzung für Einzelbenutzer.
    • Zwei Sprachoptionen verbessern die Zugänglichkeit für deutsch- und englischsprachige Anwender.
    • Kompatibel mit mehreren Windows-Versionen, sorgt für breite Anwendbarkeit.
    • USB-basiertes Lizenzmanagement ermöglicht einfache Installation und Portabilität.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.