Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7 Speicherkarte 12 MB für S7-1x00 CPU

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7 Speicherkarte 12 MB für S7-1x00 CPU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES79548LE040AA0

  • Speicherart - FLASH EPROM

  • Speichergröße - 12000 kByte

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85235110

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047623411956

Sonepar Artikelnummer

121161822

Hersteller Artikelnummer

6ES79548LE040AA0

Hersteller Typ

6ES7954-8LE04-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES79548LE040AA0

Speicherart:

FLASH EPROM

Speichergröße:

12000 kByte

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85235110

Gewicht:

0.017 kg

    Simatic S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS

    Die SIMATIC S7 Memory Card bietet erweiterbaren Speicher und Kommunikationsmöglichkeiten für die Automatisierungstechnik.

    Technische Details:

    • Typ: 3, 3V Flash
    • Kapazität: 12 MByte
    • Kompatibel mit: SIMATIC S7-1200 und S7-1500 Controller
    • Erforderliches Zubehör: optional oder notwendig in unterschiedlicher Größe

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität: Unterstützt vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten.
    • Erweiterbarkeit: Erlaubt zusätzlichen Speicherplatz für komplexe Anwendungen.
    • Schnelligkeit: Verbessert die Leistung des Controllers in Automatisierungsanwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie