SIEMENS - SIMATIC S7 Speicherkarte 2 GB für S7-1x00 CPU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79548LP040AA0
Speicherart - FLASH EPROM
Speichergröße - 2e+006 kByte
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85235110
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623411963
Sonepar Artikelnummer
121136311
Hersteller Artikelnummer
6ES79548LP040AA0
Hersteller Typ
6ES7954-8LP04-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79548LP040AA0
Speicherart:
FLASH EPROM
Speichergröße:
2e+006 kByte
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235110
Gewicht:
0.017 kg
- Speichergröße: 2 GByte
- Typ: 3,3V Flash
- Kompatibilität: SIMATIC S7-1200 und S7-1500
- Ermöglicht erweiterte Kommunikationsmöglichkeiten.
- Flexibler Einsatz mit verschiedenen SIMATIC Steuerungen.
- Schnelle und zuverlässige Speicherung von Daten.
Simatic S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU
Die SIMATIC S7 Memory Card ermöglicht flexible Speichererweiterungen für die Steuerungen der SIMATIC S7-1200 und S7-1500 Familie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


