Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7 Speicherkarte 256 MB für S7-1x00 CPU

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7 Speicherkarte 256 MB für S7-1x00 CPU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES79548LL040AA0

  • Speicherart - FLASH EPROM

  • Speichergröße - 256000 kByte

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85235110

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047623411987

Sonepar Artikelnummer

121161824

Hersteller Artikelnummer

6ES79548LL040AA0

Hersteller Typ

6ES7954-8LL04-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES79548LL040AA0

Speicherart:

FLASH EPROM

Speichergröße:

256000 kByte

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85235110

Gewicht:

0.017 kg

    Simatic S7, Memory Card für S7-1x00 CPU

    Die SIMATIC Memory Cards bieten eine flexible Erweiterung für die S7-1200/S7-1500 Familie, um die Speicherkapazität und Kommunikationsmöglichkeiten zu verbessern.

    Technische Details:

    • 3,3V Flash-Technologie
    • Kapazität: 256 MByte
    • Kompatibel mit SIMATIC S7-1200 und S7-1500 Controllern
    • Optionales bzw. notwendiges Zubehör in unterschiedlicher Größe erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Erweiterte Speichermöglichkeiten für komplexe Automatisierungsaufgaben
    • Flexibilität durch vielfältige Kommunikationsoptionen
    • Optimierung der Automatisierungsprozesse durch hochperformante Controller

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie