SIEMENS - SIMATIC S7 Speicherkarte 32 GB für S7-1x00 CPU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79548LT040AA0
Speicherart - FLASH EPROM
Speichergröße - 3.2e+007 kByte
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85235110
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623412007
Sonepar Artikelnummer
121161825
Hersteller Artikelnummer
6ES79548LT040AA0
Hersteller Typ
6ES7954-8LT04-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79548LT040AA0
Speicherart:
FLASH EPROM
Speichergröße:
3.2e+007 kByte
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235110
Gewicht:
0.017 kg
- Speichergröße: 32 GByte
- Technologie: 3,3V Flash
- Kompatibel mit: SIMATIC S7-1200 und S7-1500
- Verfügbares Zubehör: optionales bzw. notwendiges Zubehör in unterschiedlicher Größe
- Flexibilität: Anpassbare Speicheroptionen für unterschiedliche Automatisierungsanforderungen.
- Leistungsstärke: Schnelle Datenverarbeitung mit dem S7-1500 Advanced Controller.
- Innovative Kommunikation: Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten zur Integration in bestehende Systeme.
Simatic S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU
Die SIMATIC S7 Memory Card bietet flexible und vielfältige Speicheroptionen für die S7-1200 und S7-1500 Controller, um die Automatisierungslösungen zu optimieren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


