Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7 Speicherkarte 4 MB für S7-1x00 CPU

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7 Speicherkarte 4 MB für S7-1x00 CPU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES79548LC040AA0

  • Speicherart - FLASH EPROM

  • Speichergröße - 4000 kByte

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85235110

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047623411970

Sonepar Artikelnummer

121161821

Hersteller Artikelnummer

6ES79548LC040AA0

Hersteller Typ

6ES7954-8LC04-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES79548LC040AA0

Speicherart:

FLASH EPROM

Speichergröße:

4000 kByte

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85235110

Gewicht:

0.017 kg

    Simatic S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS

    Die SIMATIC S7 Memory Card bietet eine flexible und effektive Speicherung von Daten für die S7-1200/S7-1500 Familie von Automatisierungscontrollern.

    Technische Details:

    • Speicherart: 3,3V Flash
    • Speicherkapazität: 4 MByte
    • Kompatibilität: S7-1200 und S7-1500 Controller
    • Geeignet für optionales bzw. notwendiges Zubehör

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität: Unterstützung vielfältiger Kommunikationsmöglichkeiten.
    • Schnelligkeit: Optimiert für den schnellsten Controller in der Automatisierung.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme der SIMATIC S7-1200/S7-1500 Familie.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie