Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7 STEP 7 Safety Advanced Software Update Service

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7 STEP 7 Safety Advanced Software Update Service

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES78331FC000YX2

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - Ja

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - Nein

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - Nein

  • Konfigurationsfunktion integriert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169159654

Sonepar Artikelnummer

121240973

Hersteller Artikelnummer

6ES78331FC000YX2

Hersteller Typ

6ES7833-1FC00-0YX2

Hersteller Artikel Nr.:

6ES78331FC000YX2

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

Ja

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

Nein

Konfigurationsfunktion integriert:

Ja

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

Ja

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

Ja

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

Nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

Nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

Nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

Ja

Diagnosefunktion integriert:

Ja

Auswertefunktion integriert:

Ja

Projektierungsfunktion integriert:

Ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

Ja

Kommunikationsfunktion integriert:

Ja

Technologische Funktion integriert:

Nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Ja

Simulationsfunktion integriert:

Ja

Bewegungsfunktion integriert:

Nein

Analysefunktion integriert:

Ja

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Nein

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.011 kg

    Simatic S7, F-Programmier-Tool, STEP 7 Safety Advanced

    Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen.

    Technische Details:

    • Integration von fehlersicheren Safety-Anwendungen auf SIMATIC Controllern.
    • Enthält Projektier- und Programmierwerkzeuge für sicherheitsgerichtete Programme.
    • Nahtlose Integration in die STEP 7-Bedienoberfläche.
    • Verfügbar in FUP (Funktionsplan) und KOP (Kontaktplan) Programmiersprachen.
    • Integrierte Bibliotheken mit TÜV-zertifizierten Funktionsbausteinen.
    • Lizenzierungsvarianten für Einzelplatz, Team oder Unternehmen.

    Kunden Vorteile:

    • Kein zusätzliches Engineering-Know-How erforderlich.
    • Vereinfachte Validierung sicherheitsgerichteter Applikationen.
    • Einfaches und kostengünstiges Aktualisieren der Software durch den Software Update Service.
    • Aktuelle Versionen der Software sind durchgängige Ressource.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie