SIEMENS - SIMATIC S7 STEP 7 Safety Advanced Software Update Service Compact

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES78331FC000YM2
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - Ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - Nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - Nein
Konfigurationsfunktion integriert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169242530
Sonepar Artikelnummer
120944012
Hersteller Artikelnummer
6ES78331FC000YM2
Hersteller Typ
6ES7833-1FC00-0YM2
Hersteller Artikel Nr.:
6ES78331FC000YM2
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
Ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
Nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
Nein
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
Ja
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
Ja
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:
Nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
Nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
Nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
Ja
Diagnosefunktion integriert:
Ja
Auswertefunktion integriert:
Ja
Projektierungsfunktion integriert:
Ja
Datenerfassungsfunktion integriert:
Ja
Kommunikationsfunktion integriert:
Ja
Technologische Funktion integriert:
Nein
Inbetriebnahmefunktion integriert:
Ja
Simulationsfunktion integriert:
Ja
Bewegungsfunktion integriert:
Nein
Analysefunktion integriert:
Ja
Positionierfunktion integriert:
Nein
Wartungsfunktion integriert:
Nein
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.011 kg
- Enthält alle erforderlichen Projektier- und Programmierwerkzeuge für sicherheitsgerichtete Programme.
- Integration in die STEP 7-Bedienoberfläche mit Sicherheitskennzeichnung.
- Unterstützung der Programmiersprachen FUP (Funktionsplan) und KOP (Kontaktplan).
- TÜV-zertifizierte Funktionsbausteine in integrierten Bibliotheken.
- Mindestbestellmenge: 3 Stück.
- Automatische Verlängerung des Vertrags um 1 Jahr bei Nichtkündigung.
- Kein zusätzliches Engineering-Know-how erforderlich, da Programmierung im gewohnten STEP 7-Umfeld erfolgt.
- Vereinfachte Validierung sicherheitsgerichteter Applikationen durch Bibliothekskonzept.
- Flexible Lizenzierungsvarianten für Einzelplatz, Team oder Unternehmen.
- Einfaches und kostengünstiges Aktualisieren der Software durch den Software Update Service (SUS).
- Zugriff auf die neuesten Softwareversionen mit der Lieferfreigabe.
Simatic S7, F-Programmier-Tool, Step 7 Safety Advanced
Der STEP 7 Safety Advanced ist eine Softwarelösung für die Entwicklung fehlersicherer Safety-Anwendungen auf SIMATIC Controllern, die eine nahtlose Integration ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


