SIEMENS - SIMATIC S7 SW Redundanz V1.2 Single License

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES78620AC010YA0
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - Ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - Ja
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - Nein
Konfigurationsfunktion integriert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169120111
Sonepar Artikelnummer
121123466
Hersteller Artikelnummer
6ES78620AC010YA0
Hersteller Typ
6ES7862-0AC01-0YA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES78620AC010YA0
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
Ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
Ja
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
Nein
Konfigurationsfunktion integriert:
Nein
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
Ja
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
Ja
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:
Ja
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
Nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
Nein
Diagnosefunktion integriert:
Nein
Auswertefunktion integriert:
Nein
Projektierungsfunktion integriert:
Nein
Datenerfassungsfunktion integriert:
Nein
Kommunikationsfunktion integriert:
Ja
Technologische Funktion integriert:
Nein
Inbetriebnahmefunktion integriert:
Nein
Simulationsfunktion integriert:
Nein
Bewegungsfunktion integriert:
Nein
Analysefunktion integriert:
Nein
Positionierfunktion integriert:
Nein
Wartungsfunktion integriert:
Nein
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85234910
Gewicht:
0.129 kg
- Einzellizenz für 1 Installation
- R-Software (für zwei CPU)
- Software und Dokumentation auf CD
- Klasse A
- 5-sprachig (de, en, fr, es, it)
- ablauffähig unter Win95/98/ME/ Windows NT/2000 Prof.
- Referenz-HW: SIMATIC S7-300/400 ab CPU 315
- Hochverfügbare Steuerungen für verbesserte Betriebssicherheit
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch Unterstützung mehrerer Sprachen
- Einfacher Zugriff auf Software und Dokumentation via CD
- Kompatibilität mit gängigen Windows-Versionen
Simatic S7, SW Redundanz V1.2 Einzellizenz für 1 Installation
Softwarepaket zum Aufbau hochverfügbarer Steuerungen auf Softwarebasis für zwei CPUs.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


