Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMATIC S7 SW Redundanz V1.2 Single License ohne Software

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7 SW Redundanz V1.2 Single License ohne Software

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES78620AC010YA1

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - Ja

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - Ja

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - Nein

  • Konfigurationsfunktion integriert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169120128

Sonepar Artikelnummer

121123468

Hersteller Artikelnummer

6ES78620AC010YA1

Hersteller Typ

6ES7862-0AC01-0YA1

Hersteller Artikel Nr.:

6ES78620AC010YA1

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

Ja

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

Ja

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

Nein

Konfigurationsfunktion integriert:

Nein

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

Ja

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

Ja

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

Ja

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

Nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

Nein

Diagnosefunktion integriert:

Nein

Auswertefunktion integriert:

Nein

Projektierungsfunktion integriert:

Nein

Datenerfassungsfunktion integriert:

Nein

Kommunikationsfunktion integriert:

Ja

Technologische Funktion integriert:

Nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Nein

Simulationsfunktion integriert:

Nein

Bewegungsfunktion integriert:

Nein

Analysefunktion integriert:

Nein

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Nein

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.011 kg

    Simatic S7, SW Redundanz V1.2 Einzellizenz für 1 Installation R-SW

    Die Software ermöglicht den Aufbau hochverfügbarer Steuerungen auf Softwarebasis für die SIMATIC S7-300/400 Systeme.

    Technische Details:

    • Einzellizenz für 1 Installation
    • Klasse A, 5-spr. (de, en, fr, es, it)
    • Ablauffähig unter Win95/98/ME/Windows NT/2000 Prof.
    • Referenz-Hardware: SIMATIC S7-300/400 ab CPU 315

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht hohe Verfügbarkeit von Steuerungen
    • Einfache Installation ohne zusätzliche Software oder Dokumentation
    • Unterstützung mehrerer Sprachversionen für internationalen Einsatz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie