SIEMENS - SIMATIC STEP 7 Basic Software Update Service

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES78220AA000YL0
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - Nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - Ja
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - Ja
Konfigurationsfunktion integriert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169200912
Sonepar Artikelnummer
121240971
Hersteller Artikelnummer
6ES78220AA000YL0
Hersteller Typ
6ES7822-0AA00-0YL0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES78220AA000YL0
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
Nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
Ja
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
Ja
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
Ja
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
Ja
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:
Nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
Nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
Nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
Ja
Diagnosefunktion integriert:
Ja
Auswertefunktion integriert:
Ja
Projektierungsfunktion integriert:
Ja
Datenerfassungsfunktion integriert:
Ja
Kommunikationsfunktion integriert:
Ja
Technologische Funktion integriert:
Ja
Inbetriebnahmefunktion integriert:
Ja
Simulationsfunktion integriert:
Ja
Bewegungsfunktion integriert:
Ja
Analysefunktion integriert:
Ja
Positionierfunktion integriert:
Ja
Wartungsfunktion integriert:
Ja
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.011 kg
- Umfang: Satz (3x DVD + 1x USB)
- Kompatibilität: Für Basic, Advanced und Distributed Controller aller Generationen
- Integration: Eingebettet in das Engineering Framework des TIA Portals
- Funktionen: Online Diagnose, Hinzufügen von Technologieobjekten, Bibliothekskonzept
- Lizenzierungsvarianten: Für Einzelplatz, Team oder internationales Unternehmen
- Intuitive und effiziente Lösung von Engineeringaufgaben
- Übersichtlichkeit und intelligente Benutzerführung durch das TIA Portal
- Zeiteinsparung durch Funktionen wie Drag & Drop, Copy & Paste und Autocomplete
- Einfache und kostengünstige Aktualisierung der Software über den Software Update Service
- Schnelle Belieferung mit der neuesten Software bei Lieferfreigabe
Simatic S7, Step 7 Basic, Software Update Service
Der SIMATIC S7, STEP 7 Basic Software Update Service ermöglicht es Nutzern, ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen zu erhalten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


