Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC STEP 7 Basic Software Update Service Compact

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC STEP 7 Basic Software Update Service Compact

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES78220AA000YM0

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - Nein

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - Ja

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - Ja

  • Konfigurationsfunktion integriert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169232401

Sonepar Artikelnummer

120589050

Hersteller Artikelnummer

6ES78220AA000YM0

Hersteller Typ

6ES7822-0AA00-0YM0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES78220AA000YM0

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

Ja

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

Ja

Konfigurationsfunktion integriert:

Ja

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

Ja

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

Ja

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

Nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

Nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

Nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

Ja

Diagnosefunktion integriert:

Ja

Auswertefunktion integriert:

Ja

Projektierungsfunktion integriert:

Ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

Ja

Kommunikationsfunktion integriert:

Ja

Technologische Funktion integriert:

Ja

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Ja

Simulationsfunktion integriert:

Ja

Bewegungsfunktion integriert:

Ja

Analysefunktion integriert:

Ja

Positionierfunktion integriert:

Ja

Wartungsfunktion integriert:

Ja

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.011 kg

    Simatic S7, Step 7 Basic, Software Update Service Compact

    Mit SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) konfiguriert, programmiert, testet und diagnostiziert der Anwender alle SIMATIC Steuerungen, egal ob SPS- oder PC-basiert.

    Technische Details:

    • Mindestbestellmenge: 3 Stück
    • Inhalt: Satz (3x DVD + 1x USB)
    • Liefer- und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum
    • Verlängerung des Vertrags um 1 Jahr bei Nichtkündigung 3 Monate vor Ablauf
    • Integration in das TIA Portal

    Kunden Vorteile:

    • Intuitive und effiziente Lösung für Engineering-Aufgaben
    • Anpassbare Lizenzierungsvarianten für Einzelplatz, Team oder Unternehmen
    • Einfacher Einstieg in das TIA Portal durch jährliche Abonnements von Software-Bundles
    • Aktualisierung der Software durch den Software Update Service (SUS) zu geringen Kosten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie