SIEMENS - SIMATIC STEP 7 Professional Combo inkl. TIA Portal Software Update Service

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES78105CC040YE2
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - Ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - Ja
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - Ja
Konfigurationsfunktion integriert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515091479
Sonepar Artikelnummer
120589045
Hersteller Artikelnummer
6ES78105CC040YE2
Hersteller Typ
6ES7810-5CC04-0YE2
Hersteller Artikel Nr.:
6ES78105CC040YE2
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
Ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
Ja
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
Ja
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
Ja
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
Ja
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:
Nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
Nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
Nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
Ja
Diagnosefunktion integriert:
Ja
Auswertefunktion integriert:
Ja
Projektierungsfunktion integriert:
Ja
Datenerfassungsfunktion integriert:
Ja
Kommunikationsfunktion integriert:
Ja
Technologische Funktion integriert:
Ja
Inbetriebnahmefunktion integriert:
Ja
Simulationsfunktion integriert:
Ja
Bewegungsfunktion integriert:
Ja
Analysefunktion integriert:
Ja
Positionierfunktion integriert:
Ja
Wartungsfunktion integriert:
Ja
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.011 kg
- Software Update Service (SUS): 1 Jahr aktuelle SW-Versionen, automatische Verlängerung um 1 Jahr ohne Kündigung.
- Lizenzierungsvarianten: Flexible Optionen für Einzelplatz, Team und Unternehmen.
- Integration in TIA Portal: Unterstützung für Kollaboration, Modularisierung und automatisiertes Engineering.
- Umfassendes Engineering Framework: Für alle Automatisierungsaufgaben geeignet.
- Intuitive und effiziente Lösung von Engineeringaufgaben.
- Einfacher Einstieg in das TIA Portal durch jährliches Abonnement von Software-Bundles.
- Kostengünstige Aktualisierung der Software über den Software Update Service.
- Zugriff auf die neueste Software durch Lieferfreigabe.
Simatic step 7 professional combo inkl. tia-portal
Der SIMATIC STEP 7 Professional Combo inkl. TIA-Portal ermöglicht Anwendern die Konfiguration, Programmierung, Testung und Diagnose aller SIMATIC Steuerungen in einer integrierten Umgebung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


