SIEMENS - SIMATIC STEP 7 Professional Combo inkl. TIA Portal Software Update Service Co...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES78105CC000YM2
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - Ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - Ja
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - Ja
Konfigurationsfunktion integriert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169224666
Sonepar Artikelnummer
120589044
Hersteller Artikelnummer
6ES78105CC000YM2
Hersteller Typ
6ES7810-5CC00-0YM2
Hersteller Artikel Nr.:
6ES78105CC000YM2
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
Ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
Ja
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
Ja
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
Ja
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
Ja
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:
Nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
Nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
Nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
Ja
Diagnosefunktion integriert:
Ja
Auswertefunktion integriert:
Ja
Projektierungsfunktion integriert:
Ja
Datenerfassungsfunktion integriert:
Ja
Kommunikationsfunktion integriert:
Ja
Technologische Funktion integriert:
Ja
Inbetriebnahmefunktion integriert:
Ja
Simulationsfunktion integriert:
Ja
Bewegungsfunktion integriert:
Ja
Analysefunktion integriert:
Ja
Positionierfunktion integriert:
Ja
Wartungsfunktion integriert:
Ja
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.011 kg
- Mindestbestellmenge: 3 Stück
- Vertrag über ein Jahr für alle aktuellen SW-Versionen
- Automatische Verlängerung um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt
- Liefer- und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum
- Integration in das TIA Portal für Kollaboration und automatisiertes Engineering
- Intuitive und effiziente Lösung für Engineeringaufgaben
- Verschiedene Lizenzierungsvarianten je nach Anwendungsfall
- Einfache Einstiegsoptionen durch jährliches Abonnement von Software-Bundles
- Kostengünstige Aktualisierung Ihrer Software durch den Software Update Service (SUS)
- Immer die neueste Software durch Lieferfreigabe
Simatic Step 7 Professional Combo inkl. TIA-Portal
Mit SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) konfiguriert, programmiert, testet und diagnostiziert der Anwender alle SIMATIC Steuerungen, ob SPS- oder PC-basiert, inkl. Software Controller.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


