SIEMENS - SIMATIC STEP 7 Professional Software Update Service

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES78221AA000YL5
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - Ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - Ja
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - Ja
Konfigurationsfunktion integriert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169232418
Sonepar Artikelnummer
120589057
Hersteller Artikelnummer
6ES78221AA000YL5
Hersteller Typ
6ES7822-1AA00-0YL5
Hersteller Artikel Nr.:
6ES78221AA000YL5
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
Ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
Ja
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
Ja
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
Ja
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
Ja
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:
Nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
Nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
Nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
Ja
Diagnosefunktion integriert:
Ja
Auswertefunktion integriert:
Ja
Projektierungsfunktion integriert:
Ja
Datenerfassungsfunktion integriert:
Ja
Kommunikationsfunktion integriert:
Ja
Technologische Funktion integriert:
Ja
Inbetriebnahmefunktion integriert:
Ja
Simulationsfunktion integriert:
Ja
Bewegungsfunktion integriert:
Ja
Analysefunktion integriert:
Ja
Positionierfunktion integriert:
Ja
Wartungsfunktion integriert:
Ja
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.011 kg
- Lieferumfang: 4x DVD + 1x USB
- Vertragslaufzeit: 1 Jahr, mit automatischer Verlängerung um 1 Jahr
- Voraussetzung: Aktuelle Version der Software erforderlich
- Integration: Unterstützt Kollaboration, Modularisierung und automatisiertes Engineering
- Lizenzierungsvarianten: Anpassung entsprechend der Anforderungen, inklusive jährlichem Abonnement
- Intuitive und effiziente Lösung von Engineeringaufgaben
- Umfassendes Engineering Framework für Automatisierungsaufgaben
- Einfache und kostengünstige Aktualisierung der Software
- Zusicherung der neuesten Software durch Lieferfreigabe
- Flexibilität für Einzelplatz, Team oder Unternehmen
Simatic Step 7 Professional Software Update Service (Sus)
Der SIMATIC STEP 7 Professional Software Update Service (SUS) bietet ein Jahr lang Zugang zu allen aktuellen Software-Versionen für STEP 7 im TIA-Portal.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


