Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC STEP 7 Professional Software Update Service Software Download

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC STEP 7 Professional Software Update Service Software Download

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES78221AE000YY0

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - Ja

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - Ja

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - Ja

  • Konfigurationsfunktion integriert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169339728

Sonepar Artikelnummer

120589063

Hersteller Artikelnummer

6ES78221AE000YY0

Hersteller Typ

6ES7822-1AE00-0YY0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES78221AE000YY0

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

Ja

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

Ja

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

Ja

Konfigurationsfunktion integriert:

Ja

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

Ja

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

Ja

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

Nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

Nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

Nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

Ja

Diagnosefunktion integriert:

Ja

Auswertefunktion integriert:

Ja

Projektierungsfunktion integriert:

Ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

Ja

Kommunikationsfunktion integriert:

Ja

Technologische Funktion integriert:

Ja

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Ja

Simulationsfunktion integriert:

Ja

Bewegungsfunktion integriert:

Ja

Analysefunktion integriert:

Ja

Positionierfunktion integriert:

Ja

Wartungsfunktion integriert:

Ja

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

00000000

Gewicht:

0.001 kg

    SIMATIC STEP 7 Professional Software Update Service (SUS)

    Mit SIMATIC STEP 7 Professional Software Update Service (SUS) erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen für das TIA-Portal.

    Technische Details:

    • Lizenzvariante für Einzelplatz, Team oder Unternehmen
    • Integrierte Unterstützung für diverse SIMATIC Steuerungen
    • Automatisiertes Engineering und Modularisierung
    • Kollaborationsunterstützung im Rahmen des TIA Portals
    • Software Update Service sorgt für aktuelle Versionen
    • 1 Jahr Liefer- und Leistungszeitraum ab Rechnungsdatum

    Kunden Vorteile:

    • Intuitive und effiziente Lösung der Engineeringaufgaben
    • Einfache und kostengünstige Aktualisierung der Software
    • Umfassendes Engineering Framework für Automatisierungsaufgaben
    • Flexibles Lizenzmodell entsprechend individueller Anforderungen
    • Jährliches Abonnement für Software-Bundles als einfacher Einstieg

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie