SIEMENS - SIMATIC STEP 7 Professional V19 Powerpack und Upgrade Software Download

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES78221AE230XC3
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - Ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - Ja
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - Ja
Konfigurationsfunktion integriert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623151784
Sonepar Artikelnummer
121380825
Hersteller Artikelnummer
6ES78221AE230XC3
Hersteller Typ
6ES7822-1AE23-0XC3
Hersteller Artikel Nr.:
6ES78221AE230XC3
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
Ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
Ja
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
Ja
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
Ja
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
Ja
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:
Nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
Nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
Nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
Ja
Diagnosefunktion integriert:
Ja
Auswertefunktion integriert:
Ja
Projektierungsfunktion integriert:
Ja
Datenerfassungsfunktion integriert:
Ja
Kommunikationsfunktion integriert:
Ja
Technologische Funktion integriert:
Ja
Inbetriebnahmefunktion integriert:
Ja
Simulationsfunktion integriert:
Ja
Bewegungsfunktion integriert:
Ja
Analysefunktion integriert:
Ja
Positionierfunktion integriert:
Ja
Wartungsfunktion integriert:
Ja
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85234910
Gewicht:
0.001 kg
- Upgrade: STEP 7 V5.3..V5.6 to V20/2021 SR3
- License: Combo Floating License DL
- Languages: 9 languages supported including German, English, and Chinese; additional languages available for download
- Compatible with: SIMATIC S7-1500/1200/300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, and SIMATIC Unified Basic Panels
- System requirements: Available at www.siemens.de/compatool
- Intuitive and efficient engineering tasks with clear structure and intelligent user guidance.
- Features like Drag & Drop, Copy & Paste, and Autocomplete enhance productivity.
- Flexible licensing options cater to individual users, small teams, or large enterprises.
- Software Update Service (SUS) ensures access to the latest software in a cost-effective manner.
- Integration with TIA Portal streamlines workflow across all programming steps.
Simatic step 7 professional legacy powerpack
SIMATIC STEP 7 Professional Legacy Powerpack provides comprehensive tools for configuring, programming, testing, and diagnosing Basic, Advanced, and Distributed Controllers across various generations within the TIA Portal.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


