Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC STEP 7 Professional V20 Powerpack Basic -&gt- Professional Software D...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC STEP 7 Professional V20 Powerpack Basic -&gt- Professional Software D...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES78221AE230YC5

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - Ja

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - Ja

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - Ja

  • Konfigurationsfunktion integriert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623151791

Sonepar Artikelnummer

121380824

Hersteller Artikelnummer

6ES78221AE230YC5

Hersteller Typ

6ES7822-1AE23-0YC5

Hersteller Artikel Nr.:

6ES78221AE230YC5

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

Ja

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

Ja

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

Ja

Konfigurationsfunktion integriert:

Ja

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

Ja

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

Ja

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

Nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

Nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

Nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

Ja

Diagnosefunktion integriert:

Ja

Auswertefunktion integriert:

Ja

Projektierungsfunktion integriert:

Ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

Ja

Kommunikationsfunktion integriert:

Ja

Technologische Funktion integriert:

Ja

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Ja

Simulationsfunktion integriert:

Ja

Bewegungsfunktion integriert:

Ja

Analysefunktion integriert:

Ja

Positionierfunktion integriert:

Ja

Wartungsfunktion integriert:

Ja

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85234910

Gewicht:

0.001 kg

    Simatic Step 7 Prof. V20

    SIMATIC STEP 7 Prof. V20 is an engineering software for configuring, programming, testing, and diagnosing industrial controllers within the TIA Portal.

    Technische Details:

    • Floating License Download
    • 9-sprachig: de, en, zh enthalten; fr, sp, it, ru, jp, kr als Download
    • Kompatibel mit SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, Basic Panels und Unified Basic Panels
    • Systemanforderungen verfügbar unter www.siemens.de/compatool
    • Integration in das Engineering Framework des TIA Portals

    Kunden Vorteile:

    • Direkte Online-Diagnose und einfaches Hinzufügen von Technologieobjekten
    • Bibliothekskonzept für zeitsparendes und effizientes Arbeiten
    • Intuitive und effiziente Lösung von Engineeringaufgaben
    • Funktionen wie Drag & Drop, Copy & Paste und Autocomplete für schnellere Arbeitsabläufe
    • Kosteneffiziente Lizenzvarianten für Einzelplätze und Unternehmen
    • Software Update Service (SUS) für einfache und kostengünstige Aktualisierung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie