Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC STEP 7 Software Update Service

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC STEP 7 Software Update Service

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES78104BC010YX2

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - Ja

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - Ja

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - Ja

  • Konfigurationsfunktion integriert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169005975

Sonepar Artikelnummer

120589035

Hersteller Artikelnummer

6ES78104BC010YX2

Hersteller Typ

6ES7810-4BC01-0YX2

Hersteller Artikel Nr.:

6ES78104BC010YX2

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

Ja

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

Ja

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

Ja

Konfigurationsfunktion integriert:

Ja

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

Ja

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

Ja

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

Nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

Nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

Nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

Ja

Diagnosefunktion integriert:

Ja

Auswertefunktion integriert:

Ja

Projektierungsfunktion integriert:

Ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

Ja

Kommunikationsfunktion integriert:

Ja

Technologische Funktion integriert:

Ja

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Ja

Simulationsfunktion integriert:

Ja

Bewegungsfunktion integriert:

Ja

Analysefunktion integriert:

Ja

Positionierfunktion integriert:

Ja

Wartungsfunktion integriert:

Ja

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.190 kg

    Simatic Step 7 Software Update Service

    Im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen.

    Technische Details:

    • Vertragsdauer: 1 Jahr ab Rechnungsdatum
    • Automatische Vertragsverlängerung um 1 Jahr ohne Kündigung 3 Monate vor Ablauf
    • Voraussetzung: aktuelle Version der Software
    • Integration in das Engineering Framework des TIA Portals
    • Unterstützt Basic, Advanced und Distributed Controller, PLC- und PC-basiert

    Kunden Vorteile:

    • Direkte Online Diagnose für effiziente Problemlösung
    • Einfaches Hinzufügen von Technologieobjekten
    • Bibliothekskonzept für zeitsparendes und effizientes Arbeiten
    • Intuitive und effiziente Lösung von Engineeringaufgaben
    • Kosteneffiziente Lizensierungsvarianten für jede Unternehmensgröße
    • Einfaches und kostengünstiges Aktualisieren der Software über den Software Update Service (SUS)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie