Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC STEP 7 V5.7 japanisch Upgrade

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC STEP 7 V5.7 japanisch Upgrade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES78104CC120JE5

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85234910

  • Gewicht - 0.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622951910

Sonepar Artikelnummer

121125826

Hersteller Artikelnummer

6ES78104CC120JE5

Hersteller Typ

6ES7810-4CC12-0JE5

Hersteller Artikel Nr.:

6ES78104CC120JE5

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85234910

Gewicht:

0.150 kg

SIMATIC STEP 7 V5.7 SP3 japanisch, Upgrade, Floating-License für 1 User, Eng.-SW, SW und Dokumentation auf DVD, License Key auf USB-Stick, Klasse A, 2-sprachig (en,ja), ablauffähig unter Windows Server 2016/2019/2022, Windows 10/11 Professional, Windows 10/11 Enterprise, Referenz-HW: S7-300/400, C7 Mit einer Fülle von komfortablen Funktionen sorgt die SIMATIC STEP 7 Software für Effizienz bei allen Automatisierungsaufgaben. Ob für das Konfigurieren und Parametrieren der Hardware, das Festlegen der Kommunikation, die Programmierung oder für Tests, Inbetriebnahme und Service, für Dokumentation und Archivierung oder für Betriebs- bzw. Diagnosefunktionen. Für jeden Anwendungsfall steht eine Lizensierungsvariante zur Verfügung, mit der Sie Ihre SIMATIC Software entsprechend Ihrer Anforderungen kosteneffizient nutzen können. Darüber hinaus können Sie mit dem Software Update Service (SUS) Ihre Software einfach und kostengünstig aktuell halten und werden sofort mit Lieferfreigabe mit der neuesten Software beliefert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie