Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC Visualization Architect EPL-Royalty Service

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC Visualization Architect EPL-Royalty Service

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV21178PX030GQ1

  • Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Ja

  • Mit Programmierschnittstellen - Ja

  • Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 - Nein

  • Runtime-Betriebssystem, Windows Vista - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623119760

Sonepar Artikelnummer

121150022

Hersteller Artikelnummer

6AV21178PX030GQ1

Hersteller Typ

6AV2117-8PX03-0GQ1

Hersteller Artikel Nr.:

6AV21178PX030GQ1

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

Ja

Mit Programmierschnittstellen:

Ja

Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:

Nein

Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:

Nein

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

Nein

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Objektbausteinbibliothek:

integriert

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

00000000

Gewicht:

0.001 kg

SIMATIC Visualization Architect EPL-Royalty Service, Royalty für 1 Service Installation, nur gültig in Verbindung mit Enterprise License-Vertrag, 00011-GB8, setzt EPL-Master voraus - - Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie