SIEMENS - SIMATIC WinCC Advanced Software Update Service Compact

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV66130AA000AM0
Mehrplatzfähigkeit, Runtime - Nein
SCADA-Funktionalität - Nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Ja
Mit Programmierschnittstellen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169230087
Sonepar Artikelnummer
120944313
Hersteller Artikelnummer
6AV66130AA000AM0
Hersteller Typ
6AV6613-0AA00-0AM0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV66130AA000AM0
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
Nein
SCADA-Funktionalität:
Nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
Ja
Mit Programmierschnittstellen:
Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
Nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
Nein
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:
1000 MB
Alarm-Management:
Ja
Trend-Darstellung:
Ja
Onlineprojektierung möglich:
Nein
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Ja
Sprachumschaltung möglich:
Ja
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:
32
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:
6
Mit Skriptsprache Visual Basic:
Ja
Mit sonstiger Skriptsprache:
Nein
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:
1.6 GHz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.011 kg
- Mindestbestellmenge: 3 Stück
- Vertraglaufzeit: 1 Jahr ab Rechnungsdatum
- Automatische Vertragsverlängerung um 1 Jahr, sofern nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird
- Lieferungen werden bei Mehrfach-Bestellungen auf einer Position zusammengefasst
- Voraussetzung: aktuelle Version der Software
- Zugriff auf alle aktuellen Software-Versionen für ein Jahr
- Erleichterte Projektierung von HMI-Lösungen
- Einfache Verwaltung der Software durch automatisierte Updates
Simatic WinCC Advanced Software Update Service Compact
Der Simatic WinCC Advanced Software Update Service Compact bietet eine umfassende Lösung zur Aktualisierung von Software-Versionen für PC-basierte HMI-Einzelplatzlösungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


