Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC WinCC Advanced Software Update Service Software Download

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC Advanced Software Update Service Software Download

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV66130AA000AY0

  • Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Ja

  • Mit Programmierschnittstellen - Ja

  • Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 - Nein

  • Runtime-Betriebssystem, Windows Vista - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515737728

Sonepar Artikelnummer

121149855

Hersteller Artikelnummer

6AV66130AA000AY0

Hersteller Typ

6AV6613-0AA00-0AY0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV66130AA000AY0

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

Ja

Mit Programmierschnittstellen:

Ja

Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:

Nein

Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:

Nein

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

Nein

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Objektbausteinbibliothek:

integriert

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

00000000

Gewicht:

0.001 kg

    Simatic WinCC Advanced SUS (Download)

    Software Update Service, der es Ihnen ermöglicht, ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen zu erhalten.

    Technische Details:

    • Vertragsdauer: 1 Jahr ab Rechnungsdatum
    • Automatische Verlängerung um 1 Jahr, sofern nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird
    • Voraussetzung für Abschluss: aktuelle Version der Software
    • Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich

    Kunden Vorteile:

    • Zugang zu den neuesten Software-Versionen für optimale Leistung
    • Einfache Verlängerung des Vertrags ohne zusätzlichen Aufwand
    • Ermöglicht die Projektierung PC-basierter HMI-Einzelplatzlösungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie