SIEMENS - SIMATIC WinCC Advanced V17 Powerpack License Key Download

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21022AA000BJ5
Mehrplatzfähigkeit, Runtime - Nein
SCADA-Funktionalität - Nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Ja
Mit Programmierschnittstellen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622948606
Sonepar Artikelnummer
121149959
Hersteller Artikelnummer
6AV21022AA000BJ5
Hersteller Typ
6AV2102-2AA00-0BJ5
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21022AA000BJ5
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
Nein
SCADA-Funktionalität:
Nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
Ja
Mit Programmierschnittstellen:
Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
Nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 10:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
Nein
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:
8000 MB
Geeignet für Web-Clients:
Nein
Alarm-Management:
Ja
Trend-Darstellung:
Ja
Onlineprojektierung möglich:
Nein
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Ja
Sprachumschaltung möglich:
Ja
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:
32
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:
6
Mit Skriptsprache Visual Basic:
Ja
Mit sonstiger Skriptsprache:
Nein
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:
2.3 GHz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
00000000
Gewicht:
0.001 kg
- Powerpack WinCC Comfort-> WinCC Advanced V11..V19 (ohne Versionswechsel)
- Floating License
- Lizenzschlüssel zum Download
- Ohne Software und Dokumentation Klasse A
- Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
- Flexible Projektierung von HMI-Lösungen
- Einfache Lizenzverwaltung durch Floating License
- Schneller Zugang zur Software über Download des Lizenzschlüssels
SIMATIC WinCC Advanced
Engineeringsoftware im TIA Portal für die Projektierung PC-basierter HMI-Einzelplatzlösungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


